Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 600A; AG-62MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-FZ600R12KE3HOSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FZ600R12KE3HOSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: AG-62MM
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 600A
Kollektorstrom im Impuls: 1,2kA
Verlustleistung: 2,8kW
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
497
Frei Haus
ab € 124,51*
€ 172,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 163,42*
€ 258,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,97*
€ 284,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.