Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,7kV; Ic: 400A; 2,5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FZ400R17KE4HOSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FZ400R17KE4HOSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: AG-62MMES
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 400A
Kollektorstrom im Impuls: 800A
Verlustleistung: 2,5kW
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: TRENCHSTOP™
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 226,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,84*
€ 269,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.