Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn99Ag0,3Cu0,7; 2mm; 500g; bleifrei; Spule; 217÷228°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn99Ag0,3Cu0,7; 2mm; 500g; bleifrei; Spule; 217÷228°C
Lötdraht; Sn99Ag0,3Cu0,7; 2mm; 500g; bleifrei; Spule; 217÷228°C
Artikel-Nr.:
     2805-FSACX0307-2.0/500
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     SACX PLUS 0307 FLUITIN 1532 2.0MM 500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: ALPHA
Durchmesser: 2mm
Entspricht Norm: J-STD-004
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 217...228°C
Flussmittel-Art: Kolophonium;halogenhaltig;ROM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99Ag0,3Cu0,7
Flussmittelinhalt: 3,3%
Herstellerserie: Fluitin 1532 SACX 0307
Art des Bindemittels: bleifrei
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Warn-Stichwort: Achtung
GHS-Code: GHS07
Bindemittelgewicht: 0,5kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.