Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 25A; IDiff: 300mA; Pole: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differential-Überstromschalter; lNenn: 25A; IDiff: 300mA; Pole: 4
Differential-Überstromschalter; lNenn: 25A; IDiff: 300mA; Pole: 4
Artikel-Nr.:
     2805-FRCMM-25/4/03-S
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FRCMM-25/4/03-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 25a
überstromschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 415V AC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: S
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1,5...16mm2
Differenzstrom: 0,3A
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Anzahl der Pole: 4
Handelsname: RCBO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,27*
€ 325,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,61*
€ 319,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,72*
€ 298,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.