Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 13A; IDiff: 30mA; Pole: 1+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FRBM6-B13/1N/003-A
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FRBM6-B13/1N/003-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter c13a
überstromschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 240V AC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 13A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Differenzstrom: 30mA
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: FRBm6
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Ausschalter-Art: Typ A
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: RCBO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.