Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12VDC; USB; HDMI; IP66 (stirnseitig); 21,5"; FPM; 545x379,8x51,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech FPM-221W-P4AE Industrieumweltsensor & -monitor
Advantech FPM-221W-P4AE Industrieumweltsensor & -monitor
Artikel-Nr.:
     2805-FPM-221W-P4AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     FPM-221W-P4AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: HDMI
Betriebstemperatur: 0...50°C
Dichtheitsklasse: IP66 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 12V DC
Interface: USB
Display-Auflösung: 1920x1080
Bildschirmdiagonale: 21,5"
Abmessungen: 545x379,8x51,5mm
Modul-Typ: HMI Panel
Herstellerserie: FPM
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 7;Windows® 10;Windows® 8;Linux;CE;XPe
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 779,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,26*
€ 1.024,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,40*
€ 1.023,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,22*
€ 993,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,14*
€ 971,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,68*
€ 927,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.