Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24VDC; USB; DisplayPort,HDMI,VGA; IP66 (stirnseitig); 19"; FPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Advantech FPM-219
Advantech FPM-219
Advantech FPM-219
Advantech FPM-219
Advantech FPM-219
Artikel-Nr.:
     2805-FPM-219-R9AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     FPM-219-R9AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: HDMI;VGA;DisplayPort
Betriebstemperatur: 0...50°C
Dichtheitsklasse: IP66 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 24V DC
Interface: USB
Display-Auflösung: 1280x1024
Bildschirmdiagonale: 19"
Abmessungen: 545x379,8x51,5mm
Modul-Typ: HMI Panel
Herstellerserie: FPM
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 7;Windows® 10;Windows® 8;Linux;Windows® Vista;Windows® XP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 859,16*
€ 945,49*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 857,81*
€ 947,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,39*
€ 1.127,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,04*
€ 1.126,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,03*
€ 1.091,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,90*
€ 1.067,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,81*
€ 1.020,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.