Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12VDC; USB; DisplayPort,HDMI,VGA; IP66 (stirnseitig); 15"; FPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2805-FPM-215-R8AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     FPM-215-R8AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: HDMI;VGA;DisplayPort
Betriebstemperatur: 0...50°C
Dichtheitsklasse: IP66 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 12V DC
Interface: USB
Display-Auflösung: 1024x768
Bildschirmdiagonale: 15"
Abmessungen: 383,2x307,3x53,2mm
Modul-Typ: HMI Panel
Herstellerserie: FPM
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 7;Windows® 10;Windows® 8;Linux;Windows® Vista;Windows® XP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 549,92*
€ 624,24*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 591,78*
€ 671,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,32*
€ 798,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,52*
€ 782,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,32*
€ 765,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,33*
€ 747,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,78*
€ 704,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.