Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FP75R12KT4
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FP75R12KT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: AG-ECONO3-3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 75A
Kollektorstrom im Impuls: 150A
Anwendung: Wechselrichter
Verlustleistung: 385W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: EconoPIM™ 3
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;buck chopper;NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 282,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,01*
€ 335,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,06*
€ 318,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,44*
€ 288,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,43*
€ 274,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.