Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 600V; Ic: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FP50R06W2E3B11
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FP50R06W2E3B11BOMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: AG-EASY2B-2
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 50A
Kollektorstrom im Impuls: 100A
Verlustleistung: 175W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: EasyPIM™ 2B
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;buck chopper;NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.