Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OM4; LC/UPC,beiderseitig; 7,5m; LSZH; rosafarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel; OM4; LC/UPC,beiderseitig; 7,5m; LSZH; rosafarben
LWL-Patchkabel; OM4; LC/UPC,beiderseitig; 7,5m; LSZH; rosafarben
Artikel-Nr.:
     2805-FP4LC07
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP4LC07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: LOGILINK
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: rosafarben
Kabellänge: 7,5m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;LC/UPC
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Ausführung: duplex;Multimode (MM)
LWL Kategorie: OM4
Steckverbinder Farbe: grau
Lichtwellenleiter Größe: 50/125µm
Ausführung der Fasern: MMF OM4
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,52*
€ 9,41*
39 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 6,53*
€ 9,43*
€ 5,50*
ab € 7,12*
€ 11,26*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,11*
€ 23,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP4LC00
ab € 2,68*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC10
ab € 7,82*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC15
ab € 10,41*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC01
ab € 3,02*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC20
ab € 13,01*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC02
ab € 3,53*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC03
ab € 4,08*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC05
ab € 5,22*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC30
ab € 18,40*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC40
ab € 23,67*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC50
ab € 28,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.