Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: elektrisch; LEDs,LCD; 3,5 Ziffern; 100÷690VAC; 0÷400Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tester: elektrisch; LEDs,LCD; 3,5 Ziffern; 100÷690VAC; 0÷400Hz
Tester: elektrisch; LEDs,LCD; 3,5 Ziffern; 100÷690VAC; 0÷400Hz
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-T150/VDE
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T150/VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD;LEDs
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP64
Äußere Abmessungen: 255x78x35mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V;CAT III 690V
Abtaster-Typ: elektrisch
Zusatzfunktionen: Beleuchtungslampe
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Polarisierungsanzeige;Drehstromrichtungsanzeige;Identifizierung der Polarität;RCD-Prüftaste;AC/DC (6...690V) Spannungsprüfung auch bei entleerten Batterien
Gewicht mit Batterie: 270g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;optisches Signal;0Ω...400kΩ
Leiterspannungsbereich der Drehstromrichtungsanzeige: 100...690V AC
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Widerstandsfähigkeit
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 0...400Hz
Widerstandsmessbereich: 1...1999Ω
DC Spannungsmessbereich: 400V;6V;12V;50V;24V;120V;230V;690V
AC Spannungsmessbereich: 400V;230V;50V;6V;12V;24V;120V;690V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(3% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(3% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(5%+10 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
€ 5,90*
ab € 152,56*
€ 173,41*
Frei Haus
ab € 147,96*
€ 173,41*
€ 5,95*
ab € 154,85*
€ 174,49*
Frei Haus
ab € 158,20*
€ 178,41*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 161,28*
€ 182,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,72*
€ 204,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 45,84*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.