Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 6-690V AC/DC FLUKE-T150/VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer 6-690V AC/DC FLUKE-T150/VDE
Spannungsprüfer 6-690V AC/DC FLUKE-T150/VDE
Artikel-Nr.:
     3517I-31459130
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4093109
EAN/GTIN:
     0095969610513
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer

Spannungsprüfer 6-690V AC/DC FLUKE-T150/VDE

Fluke T150 VDE Spannungs- und Durchgangsprüfer bieten Ihnen schnelle Prüfergebnisse für Ihre tägliche Arbeit durch große bedienungsfreundliche Tasten, klare Anzeigen, Hintergrundbeleuchtung und akustische Signale für jede Arbeitssituation. Widerstandsmessungen bis zu 1999 O. Halten des Anzeigewerts (Display Hold). Die verbesserte ergonomische Gestaltung erleichtert die Bedienung (auch mit Handschuhen) und stellt die schnelle, sichere Kontaktierung mit den Messspitzen sicher.
Weitere Informationen:
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Spannungsmessbereich:
6..690 V
Länge:
260 mm
Klingenlänge:
16 mm
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
ja
Last zuschaltbar:
ja
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,24*
€ 175,53*
1 Tag
43
€ 5,90*
ab € 152,68*
€ 175,54*
€ 5,95*
ab € 154,24*
€ 176,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 157,15*
€ 180,67*
Frei Haus
ab € 154,17*
€ 181,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 45,81*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.