Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Manometer
>
Artikel
Windmesser; LCD; Anwendung: Heizung, Lüftung und Klimatisierung
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2805
Artikel-Nr.:
2805-FLK-922/KIT
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
FLUKE-922/KIT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Hersteller:
FLUKE
Verwendeten Displays-Art:
LCD
Stromquelle:
Batterie LR6 AA 1,5V x4
Beleuchtung:
ja
Messwertspeicher:
99
Standardausstattung:
Dokumentation;Koffer;Magnetriemen;Pitotrohr
Messgerät-Eigenschaften:
MIN/MAX/MITTEL Funktion;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ:
Windmesser
Anwendung der Messgeräte:
Heizung, Lüftung und Klimatisierung
Messung:
Temperaturen;Luftdurchfluss
Batterie/Akku:
Batterie LR6 AA 1,5V x4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
... >
Messeinrichtungen
>
Umgebungsbedingungs-Messgeräte
>
Windmessgeräte und Thermo-Windmessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Windgeschwindigkeitsmessgerät
,
Druck-Messgerät
,
Druckanzeige
,
Druckmessgerät
,
Manometer
,
Staurohr
,
luftströmungsmessgerät fluke
,
druck messgerät
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 965,87*
€ 1.054,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 964,42*
€ 1.054,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.008,20*
€ 1.061,99*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.010,04*
€ 1.067,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.104,02*
€ 1.158,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,71*
€ 1.378,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,37*
€ 1.371,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,91*
€ 1.341,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,51*
€ 1.321,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,02*
€ 1.313,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckanschlussschlauch - einfach, Ø 4/6 mm
Testo
0554 0449
€ 35,58*
Zubehör
Fluke 985 Schwarz, Gelb 0,3 - 10 µm 6 Kanäle Lithium-Ion (Li-Ion)
Fluke
4131397
€ 5.755,10*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Zubehör
RS PRO LR6 AA-Batterien, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
€ 0,69*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 12 x AA Batterien
Storacell
12AAOR
€ 9,66*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 12 x AA Batterien
Storacell
12AATB
€ 9,69*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 4 x AA Batterien
Storacell
SLAA4TB
€ 8,68*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.