Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; Bluetooth; LCD; VDC: 600mV,6V,60V,600V,1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke 3000 FC Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V,CAT IV 600V
Fluke 3000 FC Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V,CAT IV 600V
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-3000FC
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-3000FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Dichtheitsklasse: IP54
Schnittstelle: Bluetooth
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Passendes Zubehör: FLK-A3001FC-KITCAR;POM-7519A;POM-5899A;POM-5677B
Standardausstattung: Krokodilklemmen FLK-AC175;Messkabel FLK-TL175
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);automatisches Ausschalten;automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX/MITTEL Funktion;Signalisierung falscher Messanschlüsse;Bereich 20m;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 340g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 93x207x48mm
AC Strommessbereich: 60mA;400mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;50MΩ
DC Strommessbereich: 400mA;60mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV
Frequenzbereichsmessung: 99,99Hz;999,9Hz;99,99kHz;9,999Hz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;1µF;10µF;9,999mF
Diodentest: 2V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Software: kompatibel mit Android;Fluke Connect
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+1 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1,2%+ 2 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,09% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,5% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,5%+1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 336,29*
€ 382,03*
€ 5,95*
ab € 346,80*
€ 382,05*
Frei Haus
ab € 352,64*
€ 385,68*
Frei Haus
ab € 356,28*
€ 391,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 388,26*
€ 423,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,48*
€ 503,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,45*
€ 496,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,61*
€ 481,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,93*
€ 474,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,26*
€ 462,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4465618
€ 540,40*
Zubehör
Fluke
4629301
€ 798,11*
Zubehör
Fluke
4401563
€ 249,71*
Zubehör
Fluke
3565554
€ 49,74*
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Zubehör
Fluke
5309001
€ 59,26*
Zubehör
Fluke
FLK-A3003FC
€ 682,67*
Zubehör
Fluke
4401588
€ 246,07*
Zubehör
Fluke
FLK-C3003
€ 64,01*
Zubehör
Storacell
12AATB
€ 9,69*
Zubehör
Storacell
12AAOR
€ 9,69*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
€ 8,69*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
€ 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.