Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); True RMS; Temp: -200÷1090°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); True RMS; Temp: -200÷1090°C
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); True RMS; Temp: -200÷1090°C
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-28-2
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 28-II
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Dichtheitsklasse: IP67
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: FLK-80BK-A;FLK-80PJ-1;FLK-80PJ-9;FLK-80PJ-EXT;FLK-80PK-1;FLK-80PK-11;FLK-80PK-22;FLK-80PK-24;FLK-80PK-25;FLK-80PK-26;FLK-80PK-27;FLK-80PK-3A;FLK-80PK-8;FLK-80PK-9;FLK-80PR-60;FLK-80PT-EXT;FLK-80T-150UA
Standardausstattung: Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;PEAK HOLD MIN/MAX Funktion (Speicherung von Impulssignalen);Tiefpassfilter für Antriebsspannungsmessung;Antistoßgehäuse;MIN/MAX/MITT/REL Funktion;Tastaturbeleuchtung;Anzeige im Modus mit hoher Auflösung im Bereich 20 000 Anzeigen
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 517g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Tastgrad: 0...99,9%
Tastgradmessgenauigkeit: 0,2% auf kHz + 0,1%
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Messung elektrischer Leitfähigkeit: 0,01...60nS
Temperaturmessbereich: -200...1090°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: 33 Segm. 40x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Tastgradkoeffizient;relativ
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 100x198x63,5mm
AC Strommessbereich: 10A;6A;60mA;0,1...600µA;400mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;50MΩ;100mΩ...600Ω
DC Strommessbereich: 0,1...600µA;10A;400mA;60mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
Frequenzbereichsmessung: 10mHz...199,99Hz;1999,9Hz;19,999kHz;199,99kHz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;100nF;1µF;10µF;10pF...10nF;9,999mF
Diodentest: 1mA @2,8V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,005%+1 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 2 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,05% + 1 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,2% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 4 digit)
Messgenauigkeit elektrischer Leitfähigkeit: ±(1% + 10digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,2%+1 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 10 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 676,57*
€ 778,54*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 707,00*
€ 784,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,30*
€ 933,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,95*
€ 917,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,10*
€ 884,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,47*
€ 865,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,00*
€ 841,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Fluke
2584920
ab € 498,56*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,37*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,09*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,47*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.