Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 28 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke 28 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ
Fluke 28 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-6698325
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     Fluke 28-II
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = 28
DC Strom absolut Max. = 10A dc
Temperaturmessung absolut Max. = +1090°C
Frequenz max. = 20kHz
Wechselstrom Auflösung = 0.1µA ac
Wechselspannung Auflösung = 0.1mV ac
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Betriebstemperatur max. = +55°C

Messleitungen und Krokodilklemmen, 3 AA-Alkali-Mangan-Batterien (800 Stunden). Fluke 27 II und 28 II: Robuste industrielle Multimeter, IP67. Multimeter gemäß IP67 für den Einsatz in rauen Umgebungen mit Funktionen und einer Genauigkeit, um die meisten elektrischen Störungen zu beheben. Eigenschaften und Vorteile:. Ausgelegt für 3 Meter Fallhöhe Erweiterter Betriebstemperaturbereich: -15 °C bis +55 °C. Erweiterte AC-Spannungsbandbreite, 15 Hz bis 20 kHz Durchschnittliche Ansprechspannung und -strom für Messungen Gut ablesbares großes Zifferndisplay mit heller, zweistufiger Hinterleuchtung Hinterleuchtete Tastenfelder ermöglichen eine gute Sichtbarkeit in schwach beleuchteten Bereichen Widersteht gefährlichen Spannungsspitzen von 8000 Volt, die durch Lastschaltung und verursacht werden Fehler in Industriestromkreisen Standby-Modus für lange Batterielebensdauer Relativer Modus zum Entfernen des Messleitungswiderstands von niedrigem Ohm Messungen Min/Max- und Durchschnittsaufzeichnung Automatische und manuelle Messbereichswahl für maximale Flexibilität Widerstands-/Stromdurchgangs- und Diodentest Optionale magnetische Aufhängung für einfache Einrichtung und Betrachtung bei gleichzeitiger Freigabe Ihre Hände für andere Aufgaben Zulassung für US Mine Safety ; Health Administration (MSHA) Abmessungen: 61 x 102 x 203 mm Sicherheitseinstufung CAT IV 600 V, CAT III 1000. Fluke 27 II und Fluke 28 II Zusätzliche Vorteile:. Funktioniert in den härtesten Umgebungen. IEC 67 (wasser- und staubdicht). MSHA-Zulassung. Akkulebensdauer: 800 Stunden. Akkulebensdauer: 800 Stunden. Zusätzliche Merkmale des 28-II:. Display-Modus mit hoher Auflösung, 20.000 Digits Wechselspannungs- und Strommessungen als Echteffektivwerte für genaue Messungen bei nicht linearen Signalen Mit Tiefpassfilterfunktion für eine genaue Spannungs- und Frequenzmessung bei Motorantrieben mit einstellbarer Drehzahl und anderen elektrischen, rauschintensiven Geräten Temperaturmessung mit Thermoelement Typ K (Beim 80BK-A Integriertes DMM wird das Thermoelement mitgeliefert)
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
28
DC Strom absolut Max.:
10A dc
Temperaturmessung absolut Max.:
+1090°C
Frequenz max.:
20kHz
Wechselstrom Auflösung:
0.1µA ac
Wechselspannung Auflösung:
0.1mV ac
Temperatur Messauflösung:
0.1°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 6698325, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Fluke, Fluke28II, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 680,65*
€ 776,56*
€ 5,90*
ab € 702,37*
€ 782,14*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 746,84*
€ 823,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,56*
€ 924,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,02*
€ 900,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,85*
€ 861,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,97*
€ 819,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,65*
€ 809,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
Fluke
2584920
ab € 500,39*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,28*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,01*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.