Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); I DC: 0,01÷60mA,400mA; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-1577
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-1577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Dichtheitsklasse: IP40
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: FLK-AC285 Krokodilklemmen;Messkabel FLK-TL224 SureGrip;FLK-TP165X Messsonde;harte Schutzhülle FLK-C101
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Signalisierung falscher Messanschlüsse;automatischer Abbruch des Isolationstests bei Spannungen über >30V;automatische Entladung der Kapazitätsspannung;Isolationswiderstandstest
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 550g
Optionale Ausstattung: FLK-C25 weiche Schutzhülle
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<25Ω
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Isolationswiderstand;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 100x203x50mm
Messspannung: 1kV;500V
AC Strommessbereich: 400mA;10µA...60mA
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;50MΩ;100mΩ...600Ω
DC Strommessbereich: 400mA;10µA...60mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Isolationswiderstandsmessbereich: 500MΩ;0,1...60MΩ
Parameter anzeigen: (6000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 2 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,2% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(2% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,2%+2 digit)
Isolationsiderstandsmessgenauigkeit: ±(2% + 5digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 709,31*
€ 784,92*
€ 5,95*
ab € 739,19*
€ 784,92*
Frei Haus
ab € 757,04*
€ 803,72*
Frei Haus
ab € 772,43*
€ 816,00*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 768,36*
€ 817,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,07*
€ 972,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,87*
€ 963,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,69*
€ 943,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,66*
€ 930,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,36*
€ 914,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
681114
€ 81,22*
Zubehör
Fluke
2277225
€ 222,01*
Zubehör
Fluke
2096368
€ 126,67*
Zubehör
Fluke
2132831
€ 112,71*
Zubehör
Fluke
1281997
€ 62,60*
Zubehör
Fluke
5309001
€ 59,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.