Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (6000); True RMS AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke 115 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 115 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 115 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 115 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-115
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-115 EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Passendes Zubehör: POM-6275;POM-6343;POM-5543B
Standardausstattung: FLK-TL75 Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX/MITTEL Funktion;abnehmbares Holster;niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 550g
Optionale Ausstattung: FLK-MC6 Tüchersatz;FLK-C50 weiche Schutzhülle;FLK-TOOLPAK Band mit Magnet zum Aufhängen des Messgerätes;FLK-C25 weiche Schutzhülle;Messkabelsatz mit Aufsätzen FLK-TL910;Messkabel FLK-TL175;Messkabel FLK-TL222;Messkabel FLK-TL224 SureGrip;FLK-TL71 Messleitung;Tropfensonde Typ K FLK-80BK-A;Zubehörset FLK-TLK289;FLK-TL76 Messleitung;Tropfensonde Typ J FLK-80PJ-EXT
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<20Ω
Verunreinigungsgrad: 2
Herstellerserie: Fluke 110
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Bargraph-Anzeige: 33 Segm. 32x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 84x167x46mm
AC Strommessbereich: 10A;(20A <30s);1mA...6A
Widerstandsmessbereich: 40MΩ;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;100mΩ...600Ω
DC Strommessbereich: 10A;1mA...6A;20A < 30s
DC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V;0,1...600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V;0,1...600mV
Frequenzbereichsmessung: 50kHz;999,9Hz;9,999kHz;10mHz...99,99Hz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;10µF;1nF...1µF;9,999mF
Diodentest: 1,2mA @2,7V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+2 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,9%+1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,77*
€ 243,62*
€ 5,95*
ab € 218,11*
€ 243,62*
€ 4,98*
ab € 220,75*
€ 245,68*
Frei Haus
ab € 214,26*
€ 247,37*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 242,14*
€ 266,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,89*
€ 317,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,22*
€ 315,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,14*
€ 288,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
681114
€ 81,22*
Zubehör
Fluke
762823
€ 61,76*
Zubehör
Fluke
3971184
€ 105,21*
Zubehör
Fluke
3521976
€ 46,63*
Zubehör
Fluke
3971234
€ 218,06*
Zubehör
Fluke
1281997
€ 62,60*
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,26*
Zubehör
Fluke
3352567
€ 259,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.