Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 115 Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55490
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2583583
EAN/GTIN:
     0095969344814
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das für den täglichen Einsatz konzipierte Multimeter Fluke 115 ist für folgende Anwendungen optimiert: Elektrisches und elektronisches Prüfen im Feldeinsatz, in der Industrie sowie Anwendungen, bei denen zusätzliche Funktionen die Arbeit erleichtern (z.B. Messung von Gleich- und Wechselstrom)
Features:
Kompaktes Echteffektiv-Messgerät
Strommessbereich AC/DC
CAT III 600 V
Lieferumfang:
1 Satz Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
167 mm
Breite:
84 mm
Gewicht:
550 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 nF - 9999 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
5 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 50 kHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 1 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 A
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.001 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Fluke, 115, Auto-Range
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 215,43*
€ 241,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 209,56*
€ 241,16*
€ 5,95*
ab € 214,68*
€ 241,16*
Frei Haus
ab € 220,66*
€ 245,51*
1 Tag
42
€ 6,40*
ab € 226,18*
€ 251,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,98*
€ 278,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE 113
ab € 133,83*
Zubehör
Fluke
FLUKE-116
ab € 256,77*
Zubehör
Fluke
2583647
ab € 256,90*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,42*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 46,99*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 89,35*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 29,08*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,96*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 39,00*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,30*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 188,78*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
3352567
ab € 208,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,82*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.