Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: gepresst; D2PAK,TO263; L: 13mm; W: 26mm; H: 10mm; 22,8K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; D2PAK,TO263; L: 13mm; W: 26mm; H: 10mm; 22,8K/W
Radiator: gepresst; D2PAK,TO263; L: 13mm; W: 26mm; H: 10mm; 22,8K/W
Artikel-Nr.:
     2805-FK24413D2PAK
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK24413D2PAK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Montage: SMT
Breite: 26mm
Material: Kupfer
Höhe: 10mm
Länge: 13mm
Anwendung: D2PAK;TO263
Thermischer Widerstand: 22,8K/W
Radiator-Typ: gepresst
Innere Breite: 13mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,61*
5
€ 8,95*
ab € 1,54*
€ 3,16*
2 Tage
6475
1
€ 14,99*
ab € 1,44*
€ 4,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
T Global
LI-98-150-025
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.