Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pillow block; aluminium,iglidur® J; Ø: 10mm; L: 29mm; DryLin® R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cca4f41a0ac801c1dbfafe558c2a51ef_600_600
cca4f41a0ac801c1dbfafe558c2a51ef_600_600
b58c30645375d596d6cec781335f106e_600_600
Artikel-Nr.:
     2805-FJUM-02-10
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     FJUM-02-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Hersteller: IGUS
Material: Aluminium;iglidur® J
Durchmesser: 10mm
Länge: 29mm
Anwendung: lineare Führungsschienen;guide shafts
Ausführung: square base
Montage Element-Typ: pillow block
Herstellerserie: DryLin® R
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 27,3547*
€ 34,5747*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 34,56*
€ 68,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.