Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 19mm; 20A; auf Kabel; Ausg: Leitung x2; -40÷105°C; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse Sicherungshalter für ATO Sicherungen 20A 32V dc
Artikel-Nr.:
     2805-FHAC0001ZXJG
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     FHAC0001ZXJG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: auf Kabel
Nennspannung: 32V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitung x2
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Maximalstrom: 20A
Leitungsgröße: 16AWG
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 19mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 4,52*
1
€ 8,95*
ab € 3,20*
€ 5,03*
1 Tag
15620
1
€ 14,99*
ab € 2,94*
€ 7,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4.520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0287015.PXCN
ab € 0,0622*
Zubehör
Littelfuse
0287005.PXCN
ab € 0,0627*
Zubehör
Littelfuse
0287020.PXCN
ab € 0,0634*
Zubehör
Littelfuse
0287002.PXCN
ab € 0,0633*
Zubehör
Littelfuse
0287040.PXCN
ab € 0,0632*
Zubehör
Littelfuse
0287003.PXCN
ab € 0,0663*
Zubehör
Littelfuse
0287010.PXCN
ab € 0,0629*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.