Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon IGBT-Modul / 580 A ±20V max., 1200 V 2,4 kW, 3-Pin 62MM-Modul N-Kanal
Infineon IGBT-Modul / 580 A ±20V max., 1200 V 2,4 kW, 3-Pin 62MM-Modul N-Kanal
Artikel-Nr.:
     2805-FF450R12KT4HOSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF450R12KT4HOSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: AG-62MM
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 450A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Verlustleistung: 2,4kW
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 135,86*
€ 146,89*
39 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 110,94*
€ 159,57*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 160,38*
€ 250,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EYGR0610ZLAH
€ 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.