Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FF450R06ME3
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF450R06ME3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: AG-ECONOD-3
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 450A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Verlustleistung: 1,25kW
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: EconoDUAL™ 3
Topologie: NTC Thermistor;IGBT Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 281,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,68*
€ 335,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,92*
€ 272,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.