Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 1,7kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-FF300R17ME4
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF300R17ME4BOSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: AG-ECONOD-3
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Verlustleistung: 1,8kW
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: EconoDUAL™ 3
Topologie: NTC Thermistor;IGBT Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,75*
€ 169,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 159,99*
€ 253,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,94*
€ 279,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EYGR0612ZLWF
€ 13,20*
Zubehör
Power Integrations
2SP0115T2A0-17
€ 102,85*
Zubehör
Power Integrations
2SP0115T2B0-17
€ 113,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.