Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FF200R12KE4P
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF200R12KE4PHOSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: AG-62MM-1
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 200A
Kollektorstrom im Impuls: 400A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 148,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.