Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck-boost chopper; Urmax: 3,3kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FD1000R33HE3KBPSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FD1000R33HE3KBPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: AG-IHVB190
Rückspannung max.: 3,3kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 1kA
Kollektorstrom im Impuls: 2kA
Anwendung: Wechselrichter
Verlustleistung: 11,5kW
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: buck-boost chopper
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.581,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.581,01*
€ 3.071,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.533,65*
€ 3.015,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.241,31*
€ 2.667,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.192,06*
€ 2.608,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.149,42*
€ 2.557,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.130,21*
€ 2.534,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.