Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Halter; PVC; grau; W: 27,7mm; L: 25,4mm; H: 9,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit FCC-A-C8 Kabelklammer Grau
Panduit FCC-A-C8 Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     2805-FCC-A-C8
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FCC-A-C8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Kabel-Organizer
Hersteller: PANDUIT
Breite: 27,7mm
Gehäuse-Material: PVC
Höhe: 9,7mm
Länge: 25,4mm
Korpusfarbe: grau
Kabel Zubehör-Typ: selbstklebender Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Flachkabeln
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3295*
€ 0,3895*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33273*
€ 0,39273*
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,36*
€ 0,42*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,259*
€ 0,451*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2M-C
ab € 0,0276*
Zubehör
Panduit
FCM2-A-C14
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.