Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 16A; Pole: 1+N; Charakt: C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FAZT-C16/1N
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZT-C16/1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 16a
überstromschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...75°C
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Ausschaltereigenschaften: optische Statusanzeigen
Kurzschlussfestigkeit: 25kA
Herstellerserie: FAZT
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.