Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 25A; Pole: 1+N; Charakt: B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FAZ6-B25/1N
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ6-B25/1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 25a
überstromschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...75°C
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Ausschaltereigenschaften: optische Statusanzeigen
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: FAZ6
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.