Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 32A; Pole: 4; Charakt: D; 15kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FAZ-D32/4
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-D32/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 32a
überstromschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Nennspannung: 230/400V AC
Nennstrom: 32A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: D
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Ausschaltereigenschaften: optische Statusanzeigen
Kurzschlussfestigkeit: 15kA
Stärke der Verbindungsschienen: 0,8...2mm
Herstellerserie: FAZ
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 4
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.