Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 16A; Pole: 3; Charakt: D; 15kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FAZ-D16/3
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-D16/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
sicherungsautomat eaton 3 polig
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Nennspannung: 230/400V AC
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: D
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Ausschaltereigenschaften: optische Statusanzeigen
Kurzschlussfestigkeit: 15kA
Stärke der Verbindungsschienen: 0,8...2mm
Herstellerserie: FAZ
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 3
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.