Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 250VDC; lNenn: 10A; Pole: 2; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 250VDC; lNenn: 10A; Pole: 2; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 250VDC; lNenn: 10A; Pole: 2; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-FAZ-C10/2-DC
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-C10/2-DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Nennspannung: 250V DC
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Ausschaltereigenschaften: optische Statusanzeigen
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Stärke der Verbindungsschienen: 0,8...2mm
Herstellerserie: FAZ-DC
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: MCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.