Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 220VDC; lNenn: 7A; Pole: 1; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FAZ-B7/1-RT-DC
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-B7/1-RT-DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 220V DC
Betriebstemperatur: -25...75°C
Nennstrom: 7A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Ausschaltereigenschaften: optische Statusanzeigen
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: FAZ RT DC
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.