Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; 3-Level 1-Phasen Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F3L300R07PE4
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     F3L300R07PE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: AG-ECONO4-1
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Verlustleistung: 940W
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: EconoPACK™ 4
Topologie: NTC Thermistor;3-Level 1-Phasen Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 262,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,99*
€ 267,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,38*
€ 237,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.