Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; F/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; blau; 0,5m; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; F/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; blau; 0,5m; 26AWG
Patch cord; F/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; blau; 0,5m; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-F/UTP5E-CCA-005BL
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     73071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: F/UTP
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
965
€ 9,90*
ab € 0,67*
€ 1,12*
€ 4,50*
ab € 0,68*
€ 1,14*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,66*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 1,35*
€ 2,17*
€ 3,50*
ab € 20,56*
€ 28,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50145
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
50146
ab € 0,99*
Zubehör
Goobay
68032
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay
68034
ab € 1,13*
Zubehör
Goobay
68064
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay
68065
ab € 0,74*
Zubehör
Goobay
68610
ab € 0,45*
Zubehör
Goobay
68612
ab € 0,42*
Zubehör
Goobay
68670
ab € 4,48*
Zubehör
Goobay
68672
ab € 5,93*
Zubehör
Goobay
73076
ab € 0,61*
Zubehör
Goobay
73077
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
73079
ab € 1,13*
Zubehör
Goobay
73080
ab € 1,36*
Zubehör
Goobay
73081
ab € 2,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.