Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Graphit; L: 180mm; W: 180mm; Thk: 0,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EYGS1818ZLX2
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGS1818ZLX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -55...400°C
Breite: 180mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 180mm
Stärke: 0,2mm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Graphit
Wärmeleitfähigkeit: 400W/mK
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 38,60*
€ 53,93*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 39,41*
€ 67,51*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 50,93*
€ 80,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 807,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.