Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Graphit; L: 121mm; W: 104,5mm; Thk: 0,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EYGS1012ZLSH
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGS1012ZLSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
Hersteller: PANASONIC
Durchmesser der Montageöffnung: 6,7mm
Betriebstemperatur: -55...400°C
Breite: 104,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 121mm
Stärke: 0,2mm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Graphit
Wärmeleitfähigkeit: 20W/mK
Anzahl der Öffnungen: 4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 14,54*
€ 25,69*
1
€ 8,95*
ab € 18,15*
€ 27,36*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 18,34*
€ 30,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 303,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.