Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Graphit; L: 180mm; W: 90mm; Thk: 0,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-EYGS0918ZLX2
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGS0918ZLX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -55...400°C
Breite: 90mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 180mm
Stärke: 0,2mm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Graphit
Wärmeleitfähigkeit: 20W/mK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 19,73*
€ 34,08*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 25,49*
€ 40,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 811,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.