Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷200mm; NPN; LIGHT-ON; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-EX-Z12A
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-Z12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 3x14x8mm
Betriebsstrom max.: 20mA
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0...0,2m
Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <0,5ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Gehäuse-Art: Standard
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,42*
€ 118,02*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 89,51*
€ 121,69*
Frei Haus
ab € 96,82*
€ 122,00*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,19*
€ 226,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.