Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EX-Z12A OPTOELEKTRISCHER SENSOR, 200MM, NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2726621
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-Z12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Messmethode: Einweg
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: EX-Z Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 200 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: NPN
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Photoschalter, einweg-lichtschranke panasonic, einweg-lichtschranke, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EX-Z12A, 2726621, 272-6621
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    44 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 93,35*
    € 117,54*
    € 5,90*
    ab € 90,27*
    € 121,27*
    Frei Haus
    ab € 96,69*
    € 121,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 110,20*
    € 223,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 223,42*
    € 265,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 217,68*
    € 259,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 182,53*
    € 217,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 147,02*
    € 174,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 131,82*
    € 156,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 121,68*
    € 144,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,20*
    € 131,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.