Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 7mm; ØÖffn: 4,8mm; schwarz; -40÷125°C; EPDM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10284452
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10284452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 1,5mm
Durchmesser der Montageöffnung: 7mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Material: EPDM
Durchmesser der Öffnung: 4,8mm
Außendurchmesser: 11,1mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.