Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 7mm; ØÖffn: 3mm; schwarz; -40÷125°C; EPDM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10284445
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10284445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 1,5mm
Durchmesser der Montageöffnung: 7mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Material: EPDM
Durchmesser der Öffnung: 3mm
Außendurchmesser: 10mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.