Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 7,9mm; ØÖffn: 3mm; schwarz; 0÷80°C; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10068793
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10068793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 3,2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 7,9mm
Betriebstemperatur: 0...80°C
Material: PVC
Durchmesser der Öffnung: 3mm
Außendurchmesser: 11mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.