Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 7,7mm; ØÖffn: 4,8mm; schwarz; -40÷135°C; UL94V-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10009925
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10009925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 0,8mm
Durchmesser der Montageöffnung: 7,7mm
Betriebstemperatur: -40...135°C
Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Durchmesser der Öffnung: 4,8mm
Außendurchmesser: 10,9mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.