Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 8mm; ØÖffn: 5,5mm; schwarz; -40÷135°C; UL94HB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10009901
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10009901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 1,6mm
Durchmesser der Montageöffnung: 8mm
Betriebstemperatur: -40...135°C
Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Durchmesser der Öffnung: 5,5mm
Außendurchmesser: 10,9mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.