Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 8,5V; 1,5A; Bidirektional; 0201; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ESDAVLC8-1BU2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDAVLC8-1BU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: 0201
Rückspannung max.: 3V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 1,5A
Durchbruchspannung: 8,5V
Leck strom: 0,1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30666
5
€ 14,99*
ab € 0,114*
€ 0,632*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,121*
€ 0,674*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.