Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ESDAVLC8-1BU2 ESD-SCHUTZDIODE, 15KV, 11V, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2334375
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDAVLC8-1BU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: ESDAV
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: 0201
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, STMICROELECTRONICS, ESDAVLC8-1BU2, 2334375, 233-4375
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    30666
    5
    € 14,99*
    ab € 0,174*
    € 0,639*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,156*
    € 0,682*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,195* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.