Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6,1V; 150W; vierfach,gemeinsame Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6,1V; 150W; vierfach,gemeinsame Anode
Diode: TVS Array; 6,1V; 150W; vierfach,gemeinsame Anode
Artikel-Nr.:
     2805-ESDA6V1W5
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA6V1W5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323-5L
Rückspannung max.: 3V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;vierfach
Durchbruchspannung: 6,1V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,15kW
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,109*
€ 0,152*
3000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,157*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,219*
€ 0,594*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.